50μm カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 69494818

50μm カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 69494818
50μm カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 69494818
50μm カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 69494818
50μm カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 69494818
モノタロウ

カートリッジフィルター PPS 10インチ

(39件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ろ過精度(μm)50
内容量1本注文コード69494818品番50μm
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)50全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
注意
※流量は70~90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。

商品説明動画

カートリッジフィルター PPS 10インチ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69494775
2025-12-24
用途: 雨水タンク用
運輸・通信業

雨水タンクをケルヒャーに繋ぎ、洗車で使用するために購入しました。
想定より抵抗が少なく、スムーズに水が吐出されます。
次は0.5μmを購入済みなので、そちらで試す予定です。
フィルターハウジング(53969966)も安価に購入出来て、非常に助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 69494732
2025-12-14
用途: 井戸の赤錆はだいたいこのフィルターで除去できる。
農・林・水産業

最後の方はサビで詰まって出が悪くなるが、3から6ヶ月は交換なしでろ過してくれている。モノタロウで買ったほうが「絶対オトクな物」のうちのひとつです。

2025-08-30
用途: 価格
Renafine株式会社

性能上全く問題ない。コストパフォーマンスとても満足。

対象商品 : 69494757
2024-04-10
用途: 地下水の鉄分除去
不動産業

地下水を利用しミスト装置を設置したがノズルのつまりがあり、フィルターの設置により解消されました。

1が参考にしています
対象商品 : 40303534
2024-01-26
用途: 高圧洗浄機のフィルター

以前は高圧洗浄機純正のフィルタを使っていましたが、
藻が大量に発生し、掃除が大変なので、こちらに変えました。
価格も安いので、汚れたら、交換で使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 69494793
2023-03-04
用途: 井戸水の濾過
建設業・工事業

使用後は茶色くなり、目が詰まると水が出なくなるのでしっかり機能しています。最安値で重宝しています。

対象商品 : 40303534
2022-02-18
用途: ゲルマニウム温浴器に使用
ヤマナ合同会社サービス業

使い良さ、コスパ良いし、リピートさせて頂いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 69494732
2022-02-16
用途: 浸透膜浄水器の一部
電気・ガス・熱供給・水道業

コストを考え、使ってみようとチョイスしましたが結果を見て今後に!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする