曜日別特売
NR1648-009 フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル 69494838

NR1648-009 フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル 69494838
NR1648-009 フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル 69494838
NR1648-009 フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル 69494838

フッ素樹脂 NRシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:12●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム注文コード69494838品番NR1648-009
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

配管方向・角度が自由にセット可能
めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です

仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:12●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする