曜日別特売
FC4211 金属ブラシ ホイール ミニター 69495554

FC4211 金属ブラシ ホイール ミニター 69495554
FC4211 金属ブラシ ホイール ミニター 69495554

金属ブラシ ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
外径(Φmm)30
線径(Φmm)0.30
毛材スチール
内容量1本注文コード69495554品番FC4211
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。

軸径(Φmm)6.00適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)30トラスコ品番856-8827幅(mm)6.0全長(mm)43.0質量(g)37最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.30毛材スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする