曜日別特売
HSD-110ST 安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業 69498345

 

HSD-110ST 安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業 69498345
HSD-110ST 安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業 69498345

安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69498345品番HSD-110ST
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。

用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業電源(V)AC100消費電力(W)700定格電流(A)7.3電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545切断能力100~300A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする