曜日別特売
K0003236M202 六角形ウェットフィルム膜厚計 elcometer 69501215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角形ウェットフィルム膜厚計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲25~2000μm
内容量1枚注文コード69501215品番K0003236M202
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
測定範囲25~2000μmトラスコ品番107-1220セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)75高さ(mm)65質量(g)22奥行(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする