XSZD1066LCB1 天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック) 69501376

代表画像

天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット光色電球色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上消費電力(W)4.8注文コード69501376品番XSZD1066LCB1
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品不燃シート仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯構成【本体】SLD9025【LEDランプ】LLD2410LCB1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.4入力電流(A)(100V時)0.074光束(Lm)410LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする