XSZR1041LCB1 天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック) 69501726

代表画像

天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75XSZR1041LCB1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は光色・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光色
電球色
色
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ
注文コード
69501726
品番
XSZR1041LCB1
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
色
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ
消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
385
光源
LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
構成
【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD2421LCB1
付属品
不燃シート
仕様
55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm
適合
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
タイプ
集光タイプ
電圧(V)
100
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.2
入力電流(A)
(100V時)0.074
LED寿命(時間)
ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色
電球色
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
24
デザイン
ArchiDesign(アーキデザイン)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
110
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする