SAMSONG
デザイン双輪キャスター「Koo」
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
69501942
品番
KOO-TS-75
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
49
取付高(mm)
98
材質(車輪)
ポリウレタン+ABS樹脂
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
828-0272
材質
金具:スチール/クロム
質量(g)
397
車輪幅(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M10
ストッパー
あり
取付高H(mm)
98
軸長L(mm)
15
車輪径D(Φmm)
75