曜日別特売
KQFT9118-1 吸音フェルト 光 69501958

吸音フェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード69501958品番KQFT9118-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。
カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
壁面衝突時の安全対策にも使用できます。

用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策材質ポリエステル仕様屋内用トラスコ品番855-3750質量(kg)2グレー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする