曜日別特売
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976

商品画像1

KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976
KSE-33 ウルトラバッグ エンジニア 69501976

ウルトラバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード69501976品番KSE-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×180×430ブラックトラスコ品番856-4480幅(mm)330高さ(mm)430材質(本体)ポリエステル(撥水加工)奥行(mm)180外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69501976
2024-03-22
用途: 仕事用

仕事用バッグとして使っています。
PCを入れるとこともあって丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする