仕様キャブタイヤケーブル5m付、電源プラグ付、二重絶縁型、常時ゆらぎ点灯、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能質量(kg)1.3色【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラックタイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100消費電力(W)4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)構成【本体】SLW46010【LEDランプ】LLD20207CM1色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)7.5入力電流(A)(100V時)0.07光束(Lm)30LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83