曜日別特売
LAIA-T-75 デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG 69502728

デザイン双輪キャスター「Laia」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード69502728品番LAIA-T-75
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。

用途
小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)39.2取付高(mm)90材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン仕様ねじ込み式、自在式トラスコ品番828-0278材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン質量(g)272車輪幅(mm)46ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10ストッパーなし取付高H(mm)90軸長L(mm)15車輪径D(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする