NO57-13 カンナ刃ノミ研ぎ器 Strong Tool 69505467

カンナ刃ノミ研ぎ器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69505467品番NO57-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。

用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用しますトラスコ品番852-9587材質本体の材質:アルミ合金長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69505467
2021-11-18
用途: カンナとノミの刃研ぎ
カギのヨシダ

ノミは刃の後ろの幅広部分の長さが60mm無いとはさめないが、持っているのは50mmしかなかった。カンナの刃は自分の持ってるのは安物のせいか幅が平行では無く、刃先に向かってわずかに狭くなっていく台形で、これもはさめなかったため、両方使えなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 69505467
2021-11-16
用途: 鑿の手入れ
株式会社ケアコム製造業

ホームセンターでは手に入らないので、助かりました
30度の平面を出すことができます。

1が参考にしています
対象商品 : 69505467
2020-08-23
用途: 家具固定
建設業・工事業

別途購入していたスチールラックの転倒防止に買いました。
機能は全く問題なく、取り付けも基本的には簡単です。
唯一の難点は、1800のスチールラックでCH2400ほどだと長すぎておさまらないということ。結局15センチほどを金切り鋸で切断しました。背が高いラックのほうが転倒防止したいものなので、もうワンサイズ短いのがあっても良いのでは。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする