SAMSONG
デザインキャスター「Olym」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
69505677
品番
OLYM-T-60
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
400
取付高(mm)
89.5
材質(車輪)
ポリウレタン+ABS樹脂
仕様
ねじ込み式、自在式
トラスコ品番
828-0285
質量(g)
185
車輪幅(mm)
13
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M10
表面処理
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
15
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
60