三菱電機
エアーカーテン 業務用タイプ 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69506809
品番
GK-3006S3
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)
7.5
取付
標準取付・タテ取付
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
強/弱:42/41・59/49
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×600×215
塗装
ポリエステル粉体塗装
使用条件
本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下
色調
マンセル0.7Y8.6/1
騒音値(dB)(50/60Hz)
強/弱:44.5/41.5・46.5/41
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強/弱:810/720・890/700
間口(cm)
90
注意
※本体スイッチは付属されておりません。速調する場合は別売スイッチをお求めのうえご使用ください。