三菱電機
エアーカーテン 本体 電気ヒータ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69506845
品番
GK-2512ATH3
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
質量(kg)
31
取付
標準取付
電流(A)
9.7
電源(V)
3相200
消費電力(W)(50/60Hz)
3375・3380
騒音値(dB)
48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×1187×210
塗装
ポリエステル粉体塗装
使用条件
本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下
色調
マンセル0.7Y8.6/1
風量(m
3
/h)
1380
暖房能力(W)
3300
間口(cm)
120
注意
※隠ぺいと判断される場所への据付けはできません。使用に関してはあらかじめ所轄官庁にご相談ください。
※
※ヒータ単体での運転はできません。
※
※取付姿勢は上部から下部に空気を吐き出す方向でのみ設置ください。
※
※電気ヒータ付エアーカーテンは速度調節ができません。
※本体スイッチは付属されておりません。温風運転の切換えをする場合は別売スイッチをお求めのうえご使用ください。
※
※電気ヒータ付エアーカーテンは暖房装置ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません