曜日別特売
3162421 ハウスキーピングカート01 エルブレイン 69507168

ハウスキーピングカート01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード69507168品番3162421
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ホテルや温浴施設などで利用され、客室の片付け、準備のための移動可能なハウスキーピングカートです。
車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。
バッグは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。
組立式
W1545?D510?H1135mm
仕様:ブラックアルミニウム・ライトグレーメラミン・ランドリーバッグ2つ付き

仕様バッグ2つ付き材質スチール、ポリエステル質量(kg)49サイズサイドバッグサイズ幅(cm)154.5、36高さ(cm)113.5、38奥行き(cm)51069
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする