2108311-1 バゲージカート 両側ハンドル 台車 ゴールド エルブレイン 69507177

バゲージカート 両側ハンドル 台車 ゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード69507177品番2108311-1
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

主にホテルの荷物運搬に使われるラゲッジカート(バゲージカート・バゲジカート・キャリーカート・台車)。
フレームはステンレススチールで錆に強く、全周ゴム付きで安全性にも配慮。
静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。

材質ステンレススチール幅(mm)610質量(kg)38ゴールド、レッド(マット)高さ(mm)940奥行(mm)1120特性静か
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする