曜日別特売
OPP25-A6 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 69507281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPP25-A6 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 69507281
OPP25-A6 OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 69507281

OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×200パック)注文コード69507281品番OPP25-A6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP形状【口部分】天ストレート厚さ(mm)0.025寸法(mm)110×170透明サイズA6用入数(枚)100フタなしテープなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする