※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×50パック)
サイズ
角2用
注文コード
69507335
品番
OPPT25-K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
240×330+40
色
透明
サイズ
角2用
入数(枚)
100
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ
あり