TCR-4 追加板 スチールラック CR キタジマ 69508148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

追加板 スチールラック CR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69508148品番TCR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

段数を増やしたいお客様へ!

ブラック耐荷重(kg/段)70(※天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45間口(cm)180

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする