曜日別特売
R1B1C コードレスリベッター カウンター付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69508678

コードレスリベッター カウンター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード69508678品番R1B1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自のモーターレイアウトにより操作性が大幅に向上しました。
日本製リチウムイオン電池と効率の良い動力伝達方式を採用する事により、1回の充電でリベッティングできる本数が従来品の約4.7倍アップしました。
リベッティング数が容易に確認できるデジタルカウンター付です。

用途
各種リベッティング
ストローク(mm)22長さ(mm)260リベット種別全材質2.4、3.2、4.0、4.8仕様R1B1-Cトラスコ品番855-8697セット内容電池パック、充電器、本体ケース電源リチウムイオン電池使用ジョーCJM(超硬質中)ヘッド径(Φmm)(フレーム)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする