曜日別特売
TO-25 ダモオーバーフロー管 山装 69508760

 

TO-25 ダモオーバーフロー管 山装 69508760
TO-25 ダモオーバーフロー管 山装 69508760

ダモオーバーフロー管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)約40(設置穴)
内容量1個注文コード69508760品番TO-25
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。
ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。
サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。

用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質ツバ部:FRP / 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)約40(設置穴)適合【ストレーナ】ダモOF目皿ストレーナ、【カバー】侍OFカバー SOC-25/ダモOFカバー
注意
※取付位置はサッシなどの開口部より低い位置に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする