曜日別特売
R390-020C6D-11L147 CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック 69508915

R390-020C6D-11L147 CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック 69508915
R390-020C6D-11L147 CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック 69508915

CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数L(コースピッチ:刃数少)
機能長さ(mm)147
内容量1個注文コード69508915品番R390-020C6D-11L147
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,879
販売価格(税別)
109,890

防振型円筒シャンク

チップサイズ11タイプ防振型コロマントキャプト刃数L(コースピッチ:刃数少)工具径(mm)20接続径63機能長さ(mm)147使用可能長さ(mm)120トラスコ品番858-0409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする