サンドビック
CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
L(コースピッチ:刃数少)
機能長さ(mm)
208
145
173
147
171
175
208
177
217
254
219
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69508933
品番
R390-025A25D-11L
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
防振型円筒シャンク
チップサイズ
07
タイプ
防振型円筒シャンク
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
25
接続径
25
機能長さ(mm)
208
使用可能長さ(mm)
150
トラスコ品番
858-0410
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)