80用(75用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508936

 

80用(75用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508936
80用(75用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508936
80用(75用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508936

ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)700
寸法A(mm)400
寸法B(mm)63.5
内容量1個注文コード69508936品番80用(75用)
参考基準価格(税別)¥11,290販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製タイプヨコ型寸法A(mm)400寸法D(mm)700寸法B(mm)63.5寸法C(mm)72.6加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5開口面積(mm2)3165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする