サンドビック
CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
L(コースピッチ:刃数少)
機能長さ(mm)
175
145
173
147
171
175
208
177
217
254
219
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69508958
品番
R390-025C5D-07H175
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
防振型円筒シャンク
チップサイズ
07
タイプ
防振型コロマントキャプト
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
25
接続径
50
機能長さ(mm)
175
使用可能長さ(mm)
150
トラスコ品番
858-0412
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)