曜日別特売
R390-032A32D-11L CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック 69509037

R390-032A32D-11L CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック 69509037
R390-032A32D-11L CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック 69509037

CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃数L(コースピッチ:刃数少)
機能長さ(mm)254
内容量1個注文コード69509037品番R390-032A32D-11L
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

防振型円筒シャンク

チップサイズ07タイプ防振型円筒シャンク刃数L(コースピッチ:刃数少)工具径(mm)32接続径32機能長さ(mm)254使用可能長さ(mm)192トラスコ品番858-0416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする