曜日別特売
SA-8 エバロンサンダルSA-8婦人 エバロンサンダル 69509171

エバロンサンダルSA-8婦人

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱サイズSA-8婦人Mサイズ(23~23.5cm)注文コード69509171品番SA-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA 天然ゴムベージュサイズSA-8婦人Mサイズ(23~23.5cm)質量(g)片足100タイプ穴あきヒール(cm)6靴タイプサンダル深さ(cm)かかと:3.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする