ミニター
ポリッシングストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
800
320
400
600
800
1000
2000
3000
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
69509676
品番
RD1874
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
粒度
800
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8455
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
13
質量(g)
61
砥粒
WA+GC