1132(チョコ:ネジ別) 接地形埋込Wコンセント 神保電器 69509959

接地形埋込Wコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)125
チョコ
内容量1個注文コード69509959品番1132(チョコ:ネジ別)
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

仕様設地形、埋込、ダブル、2P、ネジ別厚さ(mm)26チョコ全幅(mm)34定格電圧(V)125全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする