1137(赤) 接地形埋込コンセント 神保電器 69510248

接地形埋込コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)250
レッド
内容量1個注文コード69510248品番1137(赤)
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

仕様設地形、埋込、2Pレッド定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする