曜日別特売
823288 シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエール 69510833

 

823288 シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエール 69510833
823288 シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエール 69510833
823288 シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエール 69510833
823288 シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエール 69510833

シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25m×4ロール)
内容量1パック(25m×4ロール)注文コード69510833品番823288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

厚手でしっかりした使い心地
水にぬれても破れにくい
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい
Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比)
ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。
1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました
長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。
リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に
パルプ100%でつくられています。
蛍光染料は使用していません。
ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。

幅(mm)114タイプダブル長さ(m)25種別芯あり材質パルプ100%シリーズエリエールリーフプリント香り無香料
注意
※トイレの詰まりを防止するために、一度に多量の紙を流さないでください。
※シャワートイレ(温水洗浄トイレ)以外でも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: トイレ用
サービス業

切れ目があって使いやすいです。
また分厚いため、少ないペーパー量で済ませることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 69510833
2026-03-05
用途: 粗品として使用
有限会社高橋自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

お客様に粗品としてあげています 値段がお手頃価格で助かります
素材がよく拭いても肌につかず使い勝手がいいです 個人的にもお気に入りです

対象商品 : 46745923
2026-03-21
用途: うんち
株式会社 村武

トイレットペーパーはこれ一択です。
ずーーっとこれ一択!

対象商品 : 46745923
2026-01-05
用途: 会社のトイレ
株式会社グリーンテック

すぐになくなってはしまいますが、この厚みが良くてずっとこれ一択です。もう少しコスパがいいと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46745923
2024-03-04
用途: ウォシュレット使用時
教育・研究機関

とても吸水性が良く、普通のトイレットペーパーより使用量が少なくて済むので、とても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 46745923
2023-12-11
用途: トイレ
斎藤歯科医院医療・福祉・介護関連業

清潔感あるリーフ柄で 使いやすいです。なかなか販売店無い。取り扱いつずけて
ください

2が参考にしています
対象商品 : 46745923
2023-07-08
用途: トイレ以外では使いません(^^)
looop建設業・工事業

もう何年も継続して使ってます。
m数が少ないので割と早く無くなりますが
キッチンペーパーみたいな感じですが
硬くは無く、使い勝手は最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 46745923
2023-06-14
用途: トイレ
サービス業

厚手で少し凹凸を感じるソフトなの紙質。肌へ付着する感じがないと好評です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする