BPN-0UR(PW:1005) エレガンスプレート印刷 神保電器 69511070

エレガンスプレート印刷

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69511070品番BPN-0UR(PW:1005)
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。
Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。
3種類の取付けピッチで取り付けられます。
引き出し口

付属品取付枠厚さ(mm)6ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする