ミニター
ドットベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
69511137
品番
SA1075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。
粒度
1200
トラスコ品番
856-8221
長さ(mm)
300
幅(mm)
8
質量(g)
78
適合材
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅