曜日別特売
SA1077 ドットベルト ミニター 69511155

SA1077 ドットベルト ミニター 69511155
SA1077 ドットベルト ミニター 69511155

ドットベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(30本)注文コード69511155品番SA1077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。

粒度2500トラスコ品番856-8220長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)76適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする