BAHCO(バーコ)
FITリーマードライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端サイズ
6mm
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
トラスコ品番
855-1967
855-1965
855-1966
855-1967
855-1968
855-1969
855-1970
855-1971
855-1972
855-1973
855-1974
855-1975
855-1976
855-1977
855-1978
全長(mm)
255
255
267
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511252
品番
SB198.060.150
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1967
全長(mm)
255
質量(g)
84
種類
ナットドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし