HB-60-P(PW) コール用押釦スイッチ 神保電器 69511858

コール用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個関連資料(0.08MB)注文コード69511858品番HB-60-P(PW)
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。

ピュアホワイト種類低電流用、金めっき接点適合電流(A)【スイッチ】AC/DC1m~0.1(0.4VA MAX)対応エレガンスプレート用回路方式モーメンタリー形(常開形)取付ピッチ(mm)83.5適正電圧(V)【スイッチ】AC/DC6~12(0.4VA MAX)
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする