曜日別特売
RD5807 ダイヤモンドハンドラッパー ミニター 69512004

RD5807 ダイヤモンドハンドラッパー ミニター 69512004
RD5807 ダイヤモンドハンドラッパー ミニター 69512004

ダイヤモンドハンドラッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度8000
内容量1個注文コード69512004品番RD5807
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。

粒度8000適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)10刃長(mm)10全長(mm)170トラスコ品番856-8359厚さ(mm)2質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする