RD7721 フィルム研磨シート(含浸タイプ) ミニター 69512038

RD7721 フィルム研磨シート(含浸タイプ) ミニター 69512038
RD7721 フィルム研磨シート(含浸タイプ) ミニター 69512038

フィルム研磨シート(含浸タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度400
内容量1枚注文コード69512038品番RD7721
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。

粒度400適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレストラスコ品番856-8358長さ(mm)280幅(mm)230質量(g)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする