ミニター
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
600
400
600
800
1000
1500
2000
3000
6000
8000
10000
20000
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69512056
品番
RD7722
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
粒度
600
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8357
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
質量(g)
73