曜日別特売
SW2528HIGA-WR 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ 三和[店舗什器・備品] 69512435

SW2528HIGA-WR 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ 三和[店舗什器・備品] 69512435
SW2528HIGA-WR 不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ 三和[店舗什器・備品] 69512435

不織布巾着檜垣柄 1箱(1000枚入) SW2528HIGAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)アズワン品番65-9967-98注文コード69512435品番SW2528HIGA-WR
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。

仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋アズワン品番65-9967-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする