画像準備中

露出ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69512716 品番J-BOX-F1S
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様浅形33mm 備考2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付) 適合プレートエレガンスカセットプレートカバー(6541-※) ノックアウト【上下】1〜2号モール用×4、【左右】1〜3号モール用×4
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする