神保電器
トリプルコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ソフトグレー
関連資料
(0.09MB)
注文コード
69513136
品番
JEC-BN-555(SG)
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2P
幅(mm)
【取付枠】28
色
ソフトグレー
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
17
推奨ねじ径
M3.5
差込口
3
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
関連資料:
(0.09MB)