BAHCO(バーコ)
FITマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
先端サイズ
4×0.8mm
軸長(mm)
100
注文コード
69513492
品番
SB190.040.100
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.8
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1895
全長(mm)
195
質量(g)
48
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし