神保電器
アース付コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトベージュ
仕様
アースターミナル付、接地形、カセットタイプ、シングル、2PE、EET
注文コード
69513520
品番
JEC-BN-5GEK(ライトベージュ)
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アースターミナル付、接地形、カセットタイプ、シングル、2PE、EET
色
ライトベージュ
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
17
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意