BAHCO(バーコ)
FITマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
先端サイズ
4×0.8mm
軸長(mm)
250
注文コード
69513666
品番
SB191.040.250
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.8
軸長(mm)
250
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1912
全長(mm)
345
質量(g)
64
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし