神保電器
15A.20A共用コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ソリッドグレー
ソリッドグレー
ライトベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513949
品番
JEC-BN-ITGEK(SG)
4月3日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET
色
ソリッドグレー
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15・20
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意