曜日別特売
JEC-BN-LIGE 15A.20A共用コンセント 神保電器 69513967

15A.20A共用コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)250
差込口15/20AEET(250V)
内容量1個注文コード69513967品番JEC-BN-LIGE
4月3日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は919円となります。
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。
15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。
電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする