※本体画像
工進
霧状噴口 小噴口頭中子(交換用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69514053
品番
DP-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
小噴口頭中子
適合機種
人力用
穴径(Φmm)
噴板:0.7
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
円錐
噴霧量(L/min)
噴霧時:0.4~0.60
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります